アジア原紙
アジア原紙の コピー用紙/ラベルシール
アジア原紙の コピー用紙/プリンタ用紙
アジア原紙の カラー&モノクロ対応用紙
Nonラミグロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24030098
品番
LBPW-A3(10)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
A3
入数
10枚
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
印刷方式
両面
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
230