EPS500W 電動シャープナー Asmix(アスカ) 24030292 EPS500W 電動シャープナー Asmix(アスカ) 24030292

電動シャープナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24030292 品番 EPS500W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています

仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆
ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
ホワイト 電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アスミックス 電動シャープナー EPS500
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24030283
2024-01-17
用途:
鉛筆削り
卸売・小売業

自動で止まるが上手く削れてない時があります。鉛筆の削る面が大きいので減りがとても早い。

1人が参考にしています
対象商品:
24030283
2022-05-24
用途:
作図作業時
教育・研究機関

見た目もスマートで、シンプルでいいです。
どこに置いても違和感なく置けます。

対象商品:
24030292
2020-11-27
用途:
鉛筆削り
教育・研究機関

大量に削るが、現在の所不調はない
便利に使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
24030283
2018-03-27
用途:
作業時

えんぴつが削られすぎて、思っていたイメージと違いました。
少し残念・・
見た目は◎です。

1人が参考にしています
対象商品:
24030283
2016-11-07
用途:
鉛筆を削る

問題ありません
とんがります
削っているときの音がいい感じです

対象商品:
24030292
2017-11-30
用途:
不特定多数の利用者のために準備
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

常に点検に回れないので、削りかす入れの容量がもう少し多いと助かります

1人が参考にしています
対象商品:
24030283
2018-02-07
用途:
図面書きの鉛筆を削る時に使用

今どきの電動はこうなんでしょうか。ちょっと鉛筆を入れる力が強い?と止まります。昔の電動鉛筆削りって、もっとしっかりしていたと思うんですが。削るのが止まらないように、そーっと入れて、そーっと抜く。削りあがりも、芯はそこそことがってますが木部はざらざら。木くず?ささくれ?が付いた状態。値段が手ごろで、複数個所に置く必要があったために購入しましたが、壊れたらリピートはしません。自分のデスク用にはアンティークで昔の電動鉛筆削りを探して買うことにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする