Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネートフィルム
ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
24030502
品番
BH-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フィルム厚み:100μ
フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm
写真Sサイズ対応
フィルム入数:120枚
サイズ
写真サービス用
タイプ
写真サービス用
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×24×135
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100