Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネートフィルム
ラミネーター専用フィルム 250μm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
24030554
品番
BH-091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
B5
タイプ
B5 サイズ用
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×10×267
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
250