電動シャープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24030764 品番 EPS121W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
安心の1年保証

材質ABS 質量(kg)1.1 ホワイト 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/33 機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 電源電動 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24030764
2019-09-13
用途:
事務作業

今あるシャープナーより速度は遅いけどかなりとがって削れます。
ただ木部はとてもケバケバです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする