Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネートフィルム
ラミネーター専用フィルム 100μm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
24030807
品番
BH-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。
厚み100μ、20枚入り
燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
サイズ
A5
質量(g)
160
タイプ
レギュラー
厚さ(μm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×4×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100