NT8M19 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032252

無地表紙ノート セミB5

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊縦罫色(表紙)-注文コード24032252品番NT8M19
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5色(表紙)-罫幅(mm)8行数19枚数26縦罫寸法(幅W×高さH)(mm)179×252仕様糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24032268
2019-01-23
用途: アイデアノート/勉強用
教育・研究機関

非常に書き心地が良く、自由な筆記が可能です。また、私はペンを強く押し付けて筆記をしますが、次ページにへこみなどが付くこともなく、滲むこともないので優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする