日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの 原稿用紙
原稿用紙 天糊 クロス巻 400字詰 B4判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24032697
品番
GEN21
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
原稿用紙のパッドタイプ
本文には古紙配合率100%を使用。GPNエコ商品ねっと掲載
サイズ
B4
枚数
50
罫
タテ書き 400字詰 20×20行 セピア罫
外形寸法(縦×横)(mm)
W358×H252
グリーン購入法
適合
向き
縦書き
文字数
400(20×20)
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません。