日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
青色帳簿 売掛帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24033074
品番
AO2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
B5縦型
質量(g)
305
寸法(幅W×高さH)(mm)
187×257
枚数
52枚
罫
売掛帳、付録:月別掛売集計表(1月〜12月)