CDノート B5

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24033144 品番 CD15HN
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

サイズセミB5 枚数34 罫幅(mm)6.5 寸法(mm)W179×H252 行数32 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34063454
2022-11-11
用途:
ブラックリスト
製造業

暗黒な出来事、詐欺師情報など、それらの対応方法、貸金などに記録する。質が良い黒い色ノートに書かれていると悪人が恐怖を感じて、被害を避ける。パワーフールな生徒防衛道具です。

対象商品:
24033153
2022-11-11
用途:
研究記録ノート
製造業

異論が濃厚、良く目立つ、紛失しにくいです。品質が優れて、使えごちが良いです。、

対象商品:
24033126
2020-03-24
用途:
製造業の受発注ノートに使用

値段は他のノートより少し高めですが、何年も前から愛用しています。
色違いの表紙のものがあり、アイテムで識別しています。
糸で縫ってあるので、何年たっても落丁することがなく、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする