日本ノート
日本ノートの 製図用品
日本ノートの 方眼紙
方眼紙 A4判
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24033214
品番
HOU12
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ
70g/m
2
白色度(%)
70
罫
1mm方眼罫 180×250マス
外形寸法(縦×横)(mm)
W210×H297
グリーン購入法
適合