日本ノート
日本ノートの コピー用紙/ラベルシール
日本ノートの コピー用紙/プリンタ用紙
日本ノートの カラー&モノクロ対応用紙
カラーレーザープリンター用紙 中厚口A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24033458
品番
LPF12A4
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
白色度(%)
86
厚さ(mm)
0.14
サイズ
A4
紙質
微光沢紙
坪量(g/m
2
)
128
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター