CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652

CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652
CDS70Y プレミアムCDノートA6 日本ノート 24033652

プレミアムCDノートA6

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
横罫
内容量1冊注文コード24033652品番CDS70Y
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。
本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。
万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。
開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。
綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。

サイズA6枚数96横罫罫幅(mm)6.5行数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24033652
2020-03-23
用途: 仕事でのメモ
有限会社ミハラ建具店製造業

この手のサイズの厚い(ページ数の多い)横罫のノートがあまり無く、こちらの商品を購入しました。紙の質が非常に良く(ここまで良くなくてもいいのですが・・・)書きやすいです。値段が高いのが欠点ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする