ニューエコのりパネ

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24034106 品番 5NENP-A0
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。

サイズA0 寸法(mm)841×1189 厚さ(mm)5 質量(g)580 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号12 118 013
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は表記外寸より大きめになっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24035183
2025-12-26
用途:
工程説明パネル作成に使用
新啓織物 様

概ね良いが、剥離紙に印刷されている文字がパネルの糊に影響してか印刷文字通りに貼った紙面が凸凹になるモノが多数あった。
貼ったものはカラーコピーで出力した紙です。

2025-09-14
用途:
作品の展示のためのパネル
製造業

まったく問題なく、満足いく作業ができました。しかも即日に入手できました。購入したのはA3でしたが、B2などの大きいサイズの送料が高くなるのが残念です。

対象商品:
24034386
2022-05-14
用途:
フリマアプリの発送時
有限会社グラン 様 (卸売・小売業)

ピアスを発送する際に使用しています。
5mmの厚さは取り扱いが多いですが、
7mmの厚さの取り扱いがあるのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
24034115
2021-10-12
用途:
店舗での商品POP
株式会社岡伸 様 (製造業)

滅茶苦茶使いやすいです!初めて使用しましたが失敗する事なく綺麗に仕上げる事ができました。

対象商品:
24034806
2021-02-15
用途:
クイズテロップ用

クイズテロップ用に買いました。とっても貼りやすくて満足しています。

対象商品:
24035384
2023-05-22
用途:
写真パネルの製作
サービス業

写真サイズに切り揃える際のはみ出し部分が狭く、カット時にカッターの刃が逃げる。その結果表面に糊が残ってゴミが付く。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする