イレパネスタンダード シルバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24035314 品番 ST-A0-SV
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
サイズA0 質量(g)1920 外形寸法(mm)849×1197 エコマーク認定認定 収納サイズ841×1189mm(A0サイズ相当) 窓寸法(縦×横)(mm)827×1175 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112291

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24035217
2023-03-14
用途:
家庭内
ポップアート 様 (卸売・小売業)

思った通りでしたが、より詳しく商品紹介ページをつくってほしい。

対象商品:
24035217
2023-02-23
用途:
展示会
テクノクオーツ株式会社 様 (製造業)

手持ちのフレームが傷んだため買い替えです。ポスターも入れやすく満足しています

対象商品:
24035314
2022-11-02
用途:
ポスターの掲示
国立大学法人秋田大学 様 (教育・研究機関)

想像以上に大きかったが、ポスターを入れるのもそれ程難しくなく使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24035217
2021-03-16
用途:
事務所での展示
自動車・二輪車・自転車関連業

金額は安かったが 使いやすくて今後も購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする