※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST125
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
225
190
225
350
720
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24035875
品番
CNST125-225-D
参考基準価格(税別)
¥162,640
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード