伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 200g A4(250枚入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
24035996
品番
HP504 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
入数
250枚
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ