伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 100g A3(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
24036093
品番
HP201 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
入数
100枚
厚さ(mm)
0.106
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
100
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ