伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 100g A3(500枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
24036102
品番
HP601 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
入数
500枚
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
100
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ