ハイパー 250g A4 (25枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード24036154 品番HP105 ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
入数25枚 厚さ(mm)0.25 サイズA4 紙質中性紙 坪量(g/m2)250 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24036154
2023-11-19
用途:
表彰状+資料の作成
Japan Nagi Art Studio, JNAS 様 (その他業種)

2023年3月128名の合格作品(200点以上の世界からの応募)を「日本なでしこ水彩トリエンナーレ」として神戸市に新造なった「なでしこ芸術文化センター」で主催展示し、20名以上の外国人作家が来日した。その時の「表彰状」として、オモテウラ両面に印刷して手渡し喜ばれた。厚手で両面印刷出来るので助かった。印刷会社にも頼めるが限られた予算の中、自分たちで作れたのが良かった。今月11月には「128枚の表彰状」を入選者全員に返送し終えた。その他の用途としては写真用紙に印刷するまでの精度は要しない、資料の作成。これも再現性が高いので助かっている。

対象商品:
24036154
2021-07-26
用途:
サンバイザー作成
製造業

店舗のイベント販促の子供用サンバイザーを作りました。しっかりしていて、切るのも苦にならず、型もつけやすく、帽子にはちょうどいい厚さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする