※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA40TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
85
100
15
30
40
75
85
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24036435
品番
CLQA40TF-85DC-F
参考基準価格(税別)
¥26,020
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード