USM-BK ユニバーサルスタンド エスディアイ 24038272

ユニバーサルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24038272 品番USM-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー)
タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単
水平方向360°回転、垂直方向約282°回転

用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする