写真用紙ライト薄手光沢A4 100枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24039067 品番KA4100SLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズA4 素材光沢 紙厚(mm)0.2 入数100枚 白色度(%)92 入数(枚)100 紙質光沢 印刷方式片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24039067
2021-05-18
用途:
写真の引き伸ばし

花や風景等をスマホやカメラで撮っている。気に入った写真を大きくすると、見栄えも良くなり、壁に飾ってもいい。プリンターがA4サイズまでで、額に入れたり、アルバムに入れたりしても、薄手の用紙で十分なので、これを愛用している。

対象商品:
24039067
2017-04-19
用途:
お店のメニューに使ってます。
そば処久寿屋 様 (飲食業)

長年にわたり使ってるので何の問題もありません
安くて助かります。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする