いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。再生可能なはくり紙を使用。
小さい生キャラメルのビンの蓋のキャップシールの商品に対して使っていますが、凄く可愛いです。
先日弊社では個々ハンコを購入を廃止しためタイムカード氏名表示際にテプラを使用してました、コスパを考えて代案で丁度いいシールを探してましたが、全く無く、今回このシールの購入を決断しました。実際には9cmところ7cmにカットし使用しますので、少し手間ですが致し方なしです。テプラ規格の幅に対して長さがフレキシブに多数そろえれば、それなりにニーズがあるかと思いますのでメーカー様開発お願い致します。
脱字が見つかり急遽手配致しました。現物はまだ届いておりませんが納期が翌日対応でしたので星3つ