屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(8シート) 注文コード 24039286 品番 31181
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
専用のラベルシールをつなげて大きく貼っていくので、かんたんに大きな掲示物が作成できます。
耐水性・耐光性に優れていますので、屋外でもご使用いただけます。

厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 ラベルサイズ(mm)276.2×195 面付ノーカット トラスコ品番776-0451 ホワイト タイプキレイにはがせる、水に強い シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル●店舗用|掲示用 標準総厚さ(mm)0.16 片数8 粘着性きれいにはがせる 余白なし 入数8枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする