ペンタイプ・マップメーター CV10 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24039645 品番81-0020
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(g)70 外寸法(mm)20×170×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24039645
2020-08-13
用途:
建築電気設備図面より電線・電線管の数量を拾い出す。
建設業・工事業

・トレースで行き過ぎた場合、バックトレースで数値をマイナス出来たら嬉しい。
・拾った数値の端数処理(桁数の指定)が出来たら良いのに・・
・各種の設定(縮尺・単位等)をもっと簡単に出来ませんか?
マニュアル見なくとも直感的に出来るように・・
・縮尺・単位等の表示文字が小さすぎる(年寄りには見にくい・・)

1人が参考にしています
対象商品:
24039645
2019-01-18
用途:
図面のケーブル長の拾い出し
建設業・工事業

数量の拾い出しが時間短縮できました。
今のままでも使用可能ですが、もう少しリール部分が小さくなれば
より細かく測定できるのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
24039645
2017-01-25
用途:
プレス部品のある部位の線長測定
日産自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1mmより小さい数値(小数点以下)が読めないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする