クラフト封筒 100枚パック KP70

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24039776 品番 KP7N40
参考基準価格(税別)¥562 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

お得なボリュームパックです。
用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。

サイズ長形40号 窓枠なし 寸法(mm)90×225 郵便番号欄あり エコマーク認定認定 坪量(g/m2)70 テープなし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65711145
2022-03-27
用途:
長3に入れる返信用封筒

今まで長4を使用していたのですが、A4用紙だと少しはみ出てしまい折り返さなければいけなかったが長40だと4つ折りでOK。宛名も横に印刷するので既存の郵便枠は必要ないので枠なしは助かります。また購入します。

対象商品:
00653703
2020-02-03
用途:
書類の送付

店舗では70gタイプがあまりないため購入しました。
中が透けないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする