曜日別特売
MDNBB32-150-D-M9B4 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB32 SMC 24040188

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24040188品番MDNBB32-150-D-M9B4
参考基準価格(税別)¥50,440販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする