ガチャック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード24040835 品番GL-600アオ
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。

サイズ 付属品ステン玉15発入 綴じ枚数60枚 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POM 消耗部品GGL-10、GGL-18、GGL-3E、GGL-42、GGL-6、GGL-6P/C 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×142×27 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 073 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24040853
2023-05-20
用途:
一般事務作業
葉山町役場 様 (その他業種)

(大)を注文するつもりが誤って(小)を注文してしまったのですが、こちらのサイズも使いやすいです。

対象商品:
24040948
2022-05-07
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のものより丈夫で使いやすいです。
この色があるの知らなかった。

対象商品:
24040835
2018-11-22
用途:
事務作業(書類綴じ)
長岡産業株式会社 様 (製造業)

標準的なコピー用紙なら30枚くらいは平気で綴じてくれるので、重宝しています。
ただ、昔の物に比べてガイドレールのばねが弱いのか、たまにガチャ玉が開ききらずに、束を咥え損ねることがあるのが気がかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
24040948
2020-05-30
用途:
書類の整理
益山運輸 様 (運輸・通信業)

チャクの入る数が少なくすぐに無くなるのでもっと多くはいったらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする