3/22より値下げ!現場を応援

GGL-18 ガチャ玉大お徳用 オート 24040914 GGL-18 ガチャ玉大お徳用 オート 24040914

ガチャ玉大お徳用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード24040914 品番GGL-18
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紙を傷めずくり返し使えて経済的。

サイズ 綴じ枚数60枚(コピー用紙) 質量(g)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×75 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24040914
2021-02-02
用途:
台本製作
特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 様

100pを超える台本を綴じることができ、修正ページを差し替えることもできて便利なので、愛用しています。
価格も安くて有難いです。

対象商品:
24040792
2017-09-04
用途:
会社事務用

事務用品を購入しているサイト内でなくなっていた為こちらで購入しました。少量箱よりお得だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする