ガチャ玉

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) サイズ 注文コード24040932 品番GGM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。

サイズ 綴じ枚数約15枚 綴じ幅(mm)13 クリップ幅(mm)13 材質ステンレス 質量(g)108 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
書類のまとめ
卸売・小売業

今まであたり前のように穴をあけて紐で綴じてたのですが
がチャックで束ねれば一瞬で終わります。
やり直しもできるし
もっと早く使い始めればよかったって思います。

2025-05-09
用途:
書類の分類、まとめ
建設業・工事業

書類をまとめたりするのに利用。枚数によってサイズを変えて利用しています。

2025-04-11
用途:
作業
建設業・工事業

今のところ、どのメーカーのガチャでも詰ることなく使えてます

1人が参考にしています
対象商品:
06416751
2024-07-02
用途:
事務作業時
建設業・工事業

ガチャ玉はネーミングも非常にわかりやすくて良いと思います。ケースもしっかりしているので保管にも便利。今後も継続して使いたいと思います

対象商品:
06416767
2022-11-25
用途:
従来のホチキスは、穴が開いてしまいますが、ガチャ玉は取り外しが可能で、便利です。
農・林・水産業

最初は、知らなかったですが、偶然にも使ってたら、便利なので、良く使っていたのですが、ガチャ玉を販売してる所が、少なくて、困っtました。
今回、モノタロウさんで、カタログに載ってたので、助かりました。

対象商品:
06701414
2021-10-20
用途:
少量紙資料のクリップ用
建設業・工事業

もはや、百均ではレアになった、ガチャ玉の小GGM-7を大に続いて購入。さすがにOHTO JAPANの刻印があるだけあって、素晴らしい均一な製作精度で、ガチャックに引っかかることがない。やはり大中小と3種あると便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
06416751
2021-09-05
用途:
紙資料のクリップ用
建設業・工事業

弾切れしたので例によって百均に見に行ったものの、ばち付はいろいろあるが、昨今、ガチャ玉は売っていないのですかね。やむなく純正品を購入。あまりのスムーズな装着感に、純正品の精度の良さを再認識。まだ売っていてよかった。

対象商品:
06416751
2021-10-29
用途:
車のフレーム補強に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

厚と大があり、少し勉強になりました。良いものです、体感できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする