吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041316 品番 NU-2P-RD
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。

材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺・IDカード タイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5 中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24041316
2025-08-18
用途:
ICカード入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

カードがしっかりはまるので、落ちる心配が無い。また、ケースの表面がハードなので中のカードが傷まなくて良い。

対象商品:
24041307
2023-07-12
用途:
電気修理訪問
株式会社プリント・アルカ 様 (サービス業)

ネックとポケット使用が兼用になって使いやすい
ハード素材なので丈夫

対象商品:
24041307
2019-02-13
用途:
コンピゥターの修理、メンテナス時の本人確認
その他業種

ハードタイプは、
名刺の出し入れがかんたんにて、
中身が落ちることもありません。

使用感も圧迫しにく、とても使用感が良いです。

対象商品:
24041307
2019-02-08
用途:
電子カルテのプログラム、正常に動かないとき、本人確認時
その他業種

ソフトタッチより、ハードタイプが、
しっかりしていて、丈夫。

早速使用しています。
使用感がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする