吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041465 品番 NU-3P-BK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
IDカード等の読み取りに便利です。

材質(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺 タイプソフトタイプ・ヨコ名刺 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 長さ(cm)(リール)約60 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×82 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1 リール機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
オフィスのセキュリティカード入れ兼社員証として
サービス業

オリジナルのネックストラップを作ろうと考えましたが細々とした指定などが面倒になりこちらを購入しました。
最終的にはリールも、フック、長さ調整機能などがついてとてもお得でした。大きさは名刺サイズで、セキュリティカードも社員証も入るのでとても使い勝手は良いです。お札や鍵なども入れたい人はワンサイズ大きいほうが良いかもしれません。

対象商品:
24041483
2019-07-11
用途:
会社用 社員名札
株式会社 シンワテック 様 (建設業・工事業)

リール式なのでクリップをいちいち外さす提示する事ができる所が便利ですが、名札の中にカード式の社員証を入れると出入口の所がフリーになっていて開いているので作業をしているとカードが落ちてしまったことがあったので裏の出入口の所がジップロックの口のようになると良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする