吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24041508 品番 NU-4P-BK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
IDカード等の読み取りに便利です。

材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺・IDカード タイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 長さ(cm)(リール)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5 中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1 リール機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
内勤時
建設業・工事業

普段は破損することなくカードをなくす心配がない。
コピー機等に使用するとき、リールが伸び使いやすいです。

対象商品:
24041508
2024-04-12
用途:
重要施設の入構許可カード入れ
建設業・工事業

リール式で伸び縮みするため、ゲートで警備員に示す時に相手の顔の近くまで寄せる事ができるのが便利である。首掛け紐の長さは最大にしているが、もう少しだけ余裕長があれば良かったと思う。

対象商品:
24041508
2021-02-24
用途:
ICカード入れ
建設業・工事業

カードがしっかり固定されて抜け落ちる事がありません。
色も落ち着いた発色でデザインも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする