タッグ名札 リール式 ハードIDカード/ヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24041666 品番NT-1P
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

IDカードの読み取りに便利なリール式

グリーン購入法適合 仕様クリップ式 材質(名札用ケース)再生PC、再生PP(リール)本体:再生PC、フック:再生POM、レバー:再生ABS タイプハードタイプ・IDカードサイズ・1枚収納 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)28×19×52、(名札用ケース)97×7.5×73 中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm)伸縮最長約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24041666
2021-12-22
用途:
名札として
株式会社麗ちゃん 様 (飲食業)

確かに名札が回りにくくなっているのですが、挟む部分がちょっと厚みがあり胸ポケットの部分が
邪魔になります。そして挟む部分が既に壊れて使用出来なくなり廃棄しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする