オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ リール式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24041693
品番
NX-9P-GN
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
IDカードの読み取りに便利なリール式
色
緑
仕様
リール/吊り下げ式
トラスコ品番
828-7458
材質
(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(リール)28×19×52
ひも長(cm)
(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90
ひも幅(cm)
(ループ)約1