オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース レザー調 ヨコ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24041928
品番
NB-360C-BK
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
高級感のあるレザー調、落ちついた色目の4色展開
色
黒
材質
再生PVC
タイプ
ソフトタイプ、レザー調、ヨコ名刺サイズ、チャック無し、2ポケット
表示サイズ(mm)
86×49
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
(名札)103×80