吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24042086 品番NL-6P-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り外しできる脱着式
チャック式でホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

仕様ループクリップ 脱着式 材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP サイズ名刺(大) タイプソフトタイプ・ヨコ特大・チャック付 中紙サイズ(mm)97×69 外形寸法(幅W×高さH)(mm)(名札用ケース)108×91 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24042086 NL-6P-BU 24042138 NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 1袋(10枚) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24042122
2024-06-12
用途:
来客用として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

ボロボロだったので新規にこちらの製品を購入しました。
問題なく使用が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする