名札用ケース ソフトタテ名刺 チャック付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード24042208 品番NX-109
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合 材質再生ポリオレフィン タイプソフトタイプ・タテ名刺サイズ・チャック付 中紙サイズ(mm)55×90 外形寸法(幅W×高さH)(mm)66×112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24042208
2023-11-22
用途:
食堂のカード
その他業種

縦に入る、チャック付き、あまり分厚くない、軽い、穴があるというカード入れは滅多にないので助かります。(あっても上開きっぱなしの縦型がほとんど)

対象商品:
24042208
2023-01-29
用途:
社員証・定期カード用に

胸ポケットに入れる都合上効率が良いので縦型を探していました。
ファスナーも付いており、カードの紛失防止にも丁度良いです。
素材もちょっと安っぽさはありますが、許容内です。
ある程度消耗品なのでまとめて購入できコスパも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする