オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース ソフトヨコ名刺
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24042217
品番
NX-112
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
カードが出し入れしやすい
グリーン購入法
適合
材質
ケース:再生樹脂シート
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×79