オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース リバーシブルスタイル ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24042244
品番
NX-100-WH
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。
カードが出し入れしやすい。
色
白
仕様
硬質カバー付き
材質
(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィン
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×83
グリーン購入法
適合