オープン工業
オープン工業の ファイリング
オープン工業の クリップボード
カラー用箋ばさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24042384
品番
KB-801-BU
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。
文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
色
青
グリーン購入法
適合
材質
(ボード)再生ABS
寸法(mm)
420×297
サイズ
A3
質量(g)
450
タイプ
ヨコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×320×20
機能
吊り下げ方法/くさり式、ヒモ通し用穴付(画板として利用できます)、ペンホルダー付
クリップ
大・150mm