賞状盆

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24042637 品番SJ-18
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用紙サイズA3 材質木質(木粉55%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×382×55 塗装 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×334×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24042673
2022-10-24
用途:
辞令交付用
特別養護老人ホームみやざき 様

届く前は木製ではないので安っぽいかもしれないと思ってましたが、遠目で見ると意外に本物っぽく見えます。使用頻度は少ないのですが、なるべく傷をつけないように大事に使いたいと思います。

対象商品:
24042673
2021-11-04
用途:
定期総会時の表彰
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

いつも総務から借用していたのですが、毎年使用するということもあり購入させて頂きました。高級感もあり、良い買い物をしました。

対象商品:
24042637
2021-03-18
用途:
感謝状贈呈などの式典で使用する
その他業種

軽くて扱い易く、価格以上の価値があると思います。
以前から使っている「輪島塗」製のものと比べてもそんなに遜色なく、気軽に使えるのがかえって良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする