名札用ケース ソフトタテ名刺 JAN付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24042734 品番NX-110
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合 材質ケース:再生樹脂シート タイプソフトタイプ、タテ名刺サイズ、チャック付 中紙サイズ(mm)55×90 外形寸法(幅W×高さH)(mm)66×112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24042734
2018-07-17
用途:
社員証

縦型の社員証でしたので選びました。後部のカードを入れるところにマチがついているので、中も汚れず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする