ステッチ柄スリッパ アイボリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24042777 品番2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ステッチ柄の生地を使った高級感あるスリッパ。

靴タイプスリッパ 用途屋内用 材質表地・中敷き/ポリエステル100%、底面/PVC アイボリー 寸法(cm)内寸/約26、底寸/約26.5、かかと高さ/約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする