マシューズテープ12ミリレッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24042987 品番RM912RD
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
テープ幅(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
ソフトボールのヘルメットに背番号とネームを貼りつけました
いえき治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

所属するソフトボールチームで使うマイヘルメットを今年新調したので裏表のネーム用に黒とこの赤を買いました。
早速ダイモの1595で使い、黒は比較的スムーズに使えましたが赤はテープ送りがうまくいかず何度も文字が重なり失敗しました。ダイモの蓋を開けてよく見るとテープのノリがサイドから滲んでいるようでケースに貼りついていました。しかたなくダイモの小窓から文字の動きを見ながらテープを手で引っ張りながら位置決めして何枚も無駄にしながらネームラベルを作りました。
少し古い在庫品だったのか、サードパーティー品だからかその理由はわかりませんがすでに12mm幅の純正品は入手困難のようですので仕方がないのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする