エコカッターS型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24043014 品番 188BSY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。

イエロー 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) エコマーク認定認定 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生) 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする