オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
エコカッターS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24043023
品番
188BSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
色
ピンク
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
エコマーク認定
認定
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 213