万能M厚型 イエロー(文具台紙)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24043057 品番203BSY
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。

グリーン購入法適合 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(クリップ)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
宅急便などの開梱作業

小型で使いやすいです。 小型で使いやすいです。 小型で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする