デザイナーズナイフ ブラック(文具専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24043093 品番216BSBK
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。

材質【金属部】真鍮 材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂 材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト) アズワン品番65-0384-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする